Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-217161102 - 6048409

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - paramétrage

  • plage de mesure de la longueur - 20...20 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048410

Réf. Fournisseur

6048409

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

paramétrage

plage de mesure de la longueur:

20...20 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

68.7 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

0.2...0.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

200 mA

écart de linéarité relatif:

0.17 %

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

25 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-217161102, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 20 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de répon