Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21812B211 - 6066180

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21812B211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 120...120 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019221

Réf. Fournisseur

6066180

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

120...120 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

52.7 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-21812B211, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Tem