Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21812C212 - 6066183


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 120...120 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019218
Réf. Fournisseur
6066183
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
120...120 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
68.7 mm
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre