Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-218166102 - 6072884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 120...120 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
largeur du capteur - 18 mm
hauteur du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019254
Réf. Fournisseur
6072884
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
120...120 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
68.7 mm
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-218166102, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Coudé, Temps de réponse: 80 ms, Type de sortie analogique: Sortie courant
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


