Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-21111B - 6068447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 30...30 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015544
Réf. Fournisseur
6068447
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
30...30 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
84 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre


