Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-212113 - 6036917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 65...65 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084241680
Réf. Sonepar
00067007031
Réf. Fournisseur
6036917
Réf. Commerciale
Sick
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
65...65 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
84 mm
diamètre du capteur:
30 mm
distance ajustable:
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
12 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre