Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-215114 - 6037678

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 600...600 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067009081

Réf. Fournisseur

6037678

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

600...600 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

NPN

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

105 mm

diamètre du capteur:

30 mm

distance ajustable:

0.18...0.18 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

200 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

9...9 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

3 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-215114, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de rép