Sick - capteurs de distance laser, DL100-12HA2103 - 1059968

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • plage de mesure de la longueur - 130000...130000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067059968

Réf. Fournisseur

1059968

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

plage de mesure de la longueur:

130000...130000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

69.4 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

100.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-12HA2103, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 0,15 m ... 130 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1,5 mm, avec temps mort 10 ms1 mm, avec temps mort 30 ms, Préci