Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DL100-22AA2212 - 1086985

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DL100-22AA2212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 200000...200000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 18...18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084437731

Réf. Sonepar

00067086985

Réf. Fournisseur

1086985

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

200000...200000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

69.4 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

100.2 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22AA2212, Interface de communication: PROFINET, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-pull :