Sick - capteurs de distance laser, DL100-23AB2103 - 1060950


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - autre 
- finition de la sortie de commutation - PNP/NPN 
- plage de mesure de la longueur - 300000...300000 mm 
- classe de protection du matériel - classe de protection 3 
- tension d’alimentation - 18...18 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4047084399022
Réf. Sonepar
00067439902
Réf. Fournisseur
1060950
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
300000...300000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
69.4 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
100.2 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre


