Sick - capteurs de distance laser, DL100-23HA2212 - 1086987


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 300000...300000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084505751
Réf. Sonepar
00067086987
Réf. Fournisseur
1086987
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
300000...300000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
69.4 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
100.2 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-40...-40 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre