Sick - capteurs de distance laser, DL1000-S11110 - 1100075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 1.5e+006...1.5e+006 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084494581
Réf. Sonepar
00067449458
Réf. Fournisseur
1100075
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
1.5e+006...1.5e+006 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
84 mm
hauteur du capteur:
104.4 mm
longueur du capteur:
140.5 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-40...-40 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx1000, DL1000-S11110, Objet à mesurer: Réflecteur, Plage de mesure: 0,2 m ... 1.500 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: ≥ 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition, Précision: Typ. ± 15 mm voir diagramme d’exactitude de mesure, Interface de communication: Ethernet, Série, SSI, EtherNet/IP™, Type de sortie analogique: Sortie courant


