Sick - capteurs de distance laser, DL50-N2225 - 1048419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084204166
Réf. Sonepar
00067048419
Réf. Fournisseur
1048419
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
50000...50000 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
36.1 mm
hauteur du capteur:
62.7 mm
longueur du capteur:
57.7 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
0.1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx50, DL50-N2225, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x NPN, Entrée multifonction (MF): - / 1 x



