Sick - capteurs de distance laser, DL50-N2228 - 1058987

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition du raccordement électrique - prise axiale

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084296307

Réf. Sonepar

00067058987

Réf. Fournisseur

1058987

Réf. Commerciale

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition du raccordement électrique:

prise axiale

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

50000...50000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.1 mm

hauteur du capteur:

27.7 mm

longueur du capteur:

62.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

zinc

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, Dx50, DL50-N2228, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10 m