Sick - capteurs de distance laser, DL50-P2228 - 1058986

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084297984

Réf. Sonepar

00067058986

Réf. Fournisseur

1058986

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

50000...50000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.1 mm

hauteur du capteur:

62.7 mm

longueur du capteur:

57.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, Dx50, DL50-P2228, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10 m

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx50, DL50-P2228, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x PNP, Entrée multifonction (MF): - / 1 x