Sick - capteurs de distance laser, DME4000-111S05 - 1045159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 18...18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084181795
Réf. Sonepar
00067418179
Réf. Fournisseur
1045159
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
50000...50000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
61 mm
hauteur du capteur:
85 mm
longueur du capteur:
166 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
SSI
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre


