Sick - capteurs de distance laser, DME4000-211S06 - 1045160

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DME4000-211S06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 130000...130000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

  • tension d’alimentation - 18...18 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084181801

Réf. Sonepar

00067418180

Réf. Fournisseur

1045160

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

130000...130000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

61 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

166 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, DME4000, DME4000-211S06, Remarque: Avec adaptateur intégré pour bride DME5000, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 130 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 1 ms,