Sick - capteurs de distance laser, DME4000-311S01 - 1042733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 220000...220000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 18...18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084177965
Réf. Sonepar
00067417796
Réf. Fournisseur
1042733
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
220000...220000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
61 mm
hauteur du capteur:
85 mm
longueur du capteur:
166 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
SSI
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, DME4000, DME4000-311S01, Remarque: Avec adaptateur intégré pour bride DME5000, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 220 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 1 ms, Répétabilité: ≤ 3 mm, Précision: ± 6 mm, Consommation: Pour 24 V CC < 1.000 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M16, 8 pôles


