Sick - capteurs de distance laser, DME5000-212 - 1024082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 150000...150000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084170324
Réf. Sonepar
00067124082
Réf. Fournisseur
1024082
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
150000...150000 mm
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
61 mm
hauteur du capteur:
101 mm
longueur du capteur:
176 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
0.05 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
250 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation foncée
température ambiante:
-10...-10 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non



