Sick - capteurs de distance laser, DME5000-322 - 1025247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 300000...300000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084182457
Réf. Sonepar
00067125247
Réf. Fournisseur
1025247
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
300000...300000 mm
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
61 mm
hauteur du capteur:
101 mm
longueur du capteur:
176 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
0.05 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
250 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation foncée
température ambiante:
-40...-40 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, DME5000, DME5000-322, Interface de communication: PROFIBUS DP, Plage de mesure: 0,15 m ... 300 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 2 ms, Répétabilité: 2 mm, Précision: ± 5 mm, Consommation: Pour 24 V CC < 1.000 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 2 x M12, 5 pôles, code B, 1 x M16, 8 pôles, code B



