Sick - capteurs de distance laser, DS35-B15221 - 1057655

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 12000...12000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084244858

Réf. Sonepar

00067424485

Réf. Fournisseur

1057655

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

12000...12000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

32 mm

hauteur du capteur:

58.67 mm

longueur du capteur:

42.7 mm

procédé de réglage:

Teach-In

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

fréquence de commutation:

333 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

capteurs de distance laser, Dx35, DS35-B15221, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm ... 12.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 5.300 mm, 18 % de réémission50 mm ... 3.100 mm, Coefficient de ré