Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DS500-P411 - 1040478

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 7000...7000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

  • tension d’alimentation - 10...10 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084281242

Réf. Sonepar

00067140478

Réf. Fournisseur

1040478

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

7000...7000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

69 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

153 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, Dx500, DS500-P411, Plage de mesure: 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Sortie numérique: 2

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx500, DS500-P411, Plage de mesure: 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Sortie numérique: 2 x PNP, Puissance absorbée: Typ. 22 W