Sick - capteurs de distance laser, DT1000-S11112 - 1097425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
plage de mesure de la longueur - 155000...155000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084485787
Réf. Sonepar
00067448578
Réf. Fournisseur
1097425
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
plage de mesure de la longueur:
155000...155000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
84 mm
hauteur du capteur:
104.4 mm
longueur du capteur:
140.5 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-40...-40 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre


