Sick - capteurs de distance laser, DT20-N214B - 1040140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 600...600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084140501
Réf. Sonepar
00067140140
Réf. Fournisseur
1040140
Réf. Commerciale
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
600...600 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
24.3 mm
hauteur du capteur:
72.4 mm
longueur du capteur:
54.1 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
18 mm²
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Oui