Sick - capteurs de distance laser, DT20-N254B - 1041279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 150...150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084140792
Réf. Sonepar
00067141279
Réf. Fournisseur
1041279
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
150...150 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
24.3 mm
hauteur du capteur:
72.4 mm
longueur du capteur:
54.1 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
18 mm²
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, DT20 Hi, DT20-N254B, Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 2 mm x 4 mm (150 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 1 x NPN



