Sick - capteurs de distance laser, DT20-P244BS04 - 1052829

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 300...300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084172458

Réf. Sonepar

00067417251

Réf. Fournisseur

1052829

Réf. Commerciale

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

300...300 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

17.8 mm

hauteur du capteur:

44.4 mm

longueur du capteur:

31 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

18 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-20...20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, DT20 Hi, DT20-P244BS04, Plage de mesure: 100 mm ... 300 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 3 mm x 6 mm (300 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, M