Sick - capteurs de distance laser, DT35-B15551S04 - 1068098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084306532
Réf. Sonepar
00067430653
Réf. Fournisseur
1068098
Marque
Sick
capteurs de distance laser, Dx35, DT35-B15551S04, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm ... 12.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 5.300 mm, 18 % de réémission50 mm ... 3.100 mm, Coefficient de
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx35, DT35-B15551S04, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm ... 12.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 5.300 mm, 18 % de réémission50 mm ... 3.100 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 4,5 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Entrée multifonction (MF): 1 x
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx35, DT35-B15551S04, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm ... 12.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 5.300 mm, 18 % de réémission50 mm ... 3.100 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 4,5 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Entrée multifonction (MF): 1 x
NoticePDF


