Sick - capteurs de distance laser, DT35S-B15551 - 1122103


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 19.2...19.2 V
largeur du capteur - 32 mm
hauteur du capteur - 58.67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084514333
Réf. Sonepar
00067451433
Réf. Fournisseur
1122103
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
19.2...19.2 V
largeur du capteur:
32 mm
hauteur du capteur:
58.67 mm
longueur du capteur:
42.7 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-25...-25 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx35, DT35S-B15551, Interface de communication: IO-Link, Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 15 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie cour