Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DT500-A211 - 1026516

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • plage de mesure de la longueur - 30000...30000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084106897

Réf. Sonepar

00067126516

Réf. Fournisseur

1026516

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

plage de mesure de la longueur:

30000...30000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

69 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

153 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

100 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A211, Plage de mesure: 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie ana