Sick - capteurs de distance laser, DT500-A323 - 1040470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition du raccordement électrique - autre
plage de mesure de la longueur - 7000...7000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084246968
Réf. Sonepar
00067140470
Réf. Fournisseur
1040470
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition du raccordement électrique:
autre
plage de mesure de la longueur:
7000...7000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
69 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
153 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
0.1 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
100 mm²
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A323, Interface de communication: CAN, Plage de mesure: 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Chauffages: non, Puissance absorbée: Typ. 3 W



