Sick - capteurs de distance laser, DT80-311111 - 1118113

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DT80-311111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 80000...80000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

  • largeur du capteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525100

Réf. Sonepar

00067452510

Réf. Fournisseur

1118113

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

80000...80000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

33 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

57.04 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, DT80-311111

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx80, DT80-311111, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 50 mm ... 80.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 40.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %50 mm ... 14.000 mm, Coeff