Sick - capteurs de distance laser, OD1-B035H15A14 - 6050507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
plage de mesure de la longueur - 50...50 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067050507
Réf. Fournisseur
6050507
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
plage de mesure de la longueur:
50...50 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...24 V
largeur du capteur:
17.8 mm
hauteur du capteur:
44.4 mm
longueur du capteur:
31 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B035H15A14, Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm, Interface de communication: Série, PROFIBUS DP, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 800 µm x 450 µm (35 mm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix



