Sick - capteurs de distance laser, OD1-B100H50U25 - 6050514

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 150...150 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067050514

Réf. Fournisseur

6050514

Réf. Commerciale

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

150...150 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...24 V

largeur du capteur:

17.8 mm

hauteur du capteur:

44.4 mm

longueur du capteur:

31 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B100H50U25, Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable,