Sick - capteurs de distance laser, OD1000-6001R15 - 1075638

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 1000...1000 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084396380

Réf. Sonepar

00067439638

Réf. Fournisseur

1075638

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

1000...1000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

25.9 mm

hauteur du capteur:

71.5 mm

longueur du capteur:

53.2 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

3000 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, OD1000, OD1000-6001R15, Plage de mesure: 200 mm ... 1.000 mm, Interface de communication: IO-Link, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1,5 mm x