Sick - capteurs de distance laser, OD2-N30W04A2 - 6036571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 34...34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067006929
Réf. Fournisseur
6036571
Réf. Commerciale
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
34...34 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non