Sick - capteurs de distance laser, OD2-N50W10A0 - 6036591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 60...60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006949
Réf. Fournisseur
6036591
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
60...60 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Value, OD2-N50W10A0, Plage de mesure: 40 mm ... 60 mm, Interface de communication: Série, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,5 mm x 1 mm (50 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 1 x NPN



