Sick - capteurs de distance laser, OD2-N85W20I2 - 6036601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 105...105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006958
Réf. Fournisseur
6036601
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
105...105 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Value, OD2-N85W20I2, Plage de mesure: 65 mm ... 105 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,8 mm x 1,3 mm (85 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Sortie numérique: 2 x NPN



