Sick - capteurs de distance laser, OD2-N85W20U2 - 6036602

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 105...105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006959

Réf. Fournisseur

6036602

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

105...105 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-N85W20U2, Plage de mesure: 65 mm ... 105 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,8 mm x 1,3 mm (85 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe la

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-N85W20U2, Plage de mesure: 65 mm ... 105 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,8 mm x 1,3 mm (85 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Sortie numérique: 2 x NPN