Sick - capteurs de distance laser, OD2-P120W60A0 - 6036632

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 180...180 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067006989

Réf. Fournisseur

6036632

Réf. Commerciale

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

180...180 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

1.5 mm²

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P120W60A0, Plage de mesure: 60 mm ... 180 mm, Interface de communication: Série, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1 mm x 1,5 mm (120 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mod