Sick - capteurs de distance laser, OD2-P30W04U0 - 6036581

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 34...34 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006939

Réf. Fournisseur

6036581

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

34...34 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

0.01 mm²

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04U0, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe las

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P30W04U0, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 2 x PNP