Sick - capteurs de distance laser, OD2-P50W10U0 - 6036598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 60...60 mm
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006955
Réf. Fournisseur
6036598
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
60...60 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
0.5 mm²
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Oui



