Sick - capteurs de distance laser, OD2-P50W10U2 - 6036593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
plage de mesure de la longueur - 60...60 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 20.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067006951
Réf. Fournisseur
6036593
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
plage de mesure de la longueur:
60...60 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P50W10U2, Plage de mesure: 40 mm ... 60 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,5 mm x 1 mm (50 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Câble, 2 m, Sortie numérique: 2 x PNP



