Sick - capteurs de distance laser, OD2000-1301T15 - 6074382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 200...200 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 18...18 V
largeur du capteur - 27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067022180
Réf. Fournisseur
6074382
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
200...200 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
27 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD2000, OD2000-1301T15, Plage de mesure: 60 mm ... 200 mm, Interface de communication: IO-Link, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 300 µm (130 mm), Matériau