Sick - capteurs de distance laser, OD30-05T1 - 6028959

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 25...35 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084112522

Réf. Sonepar

00067628959

Réf. Fournisseur

6028959

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

25...35 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

fréquence de commutation:

10000 Hz

standard pour interfaces:

RS-232

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante:

-20...60 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

capteurs de distance laser, OD Max, OD30-05T1, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Interface de communication: Série, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 30 µm x 100 µm (30 mm), Matériau du boît