Sick - capteurs de distance laser, OD5-25T01 - 6035975

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 26...26 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084167409

Réf. Sonepar

00067006863

Réf. Fournisseur

6035975

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

26...26 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

29 mm

hauteur du capteur:

78 mm

longueur du capteur:

75 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

10000 Hz

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, OD Precision, OD5-25T01, Plage de mesure: 24 mm ... 26 mm, Interface de communication: Série, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 25 µm x 35 µm