Sick - capteurs de distance laser, OD5-25W01 - 6035976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 26...26 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OD Precision
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084167416
Réf. Sonepar
00067006864
Réf. Fournisseur
6035976
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
26...26 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
29 mm
hauteur du capteur:
78 mm
longueur du capteur:
75 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
10000 Hz
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Precision, OD5-25W01, Plage de mesure: 24 mm ... 26 mm, Interface de communication: Série, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 100 µm x 700 µm (25 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble de 0,5 m avec connecteur mâle, Sortie numérique: 5 x PNP, NPN



