Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C150T40 - 6063625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 190...190 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067063627
Réf. Fournisseur
6063625
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
190...190 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
25.9 mm
hauteur du capteur:
71.5 mm
longueur du capteur:
53.2 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
fréquence de commutation:
80000 Hz
standard pour interfaces:
Ethernet
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C150T40, Plage de mesure: 110 mm ... 190 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): Ø 120 µm, Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, code A, 50 cm, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix



