Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C30W05 - 6063622

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD5000-C30W05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 35...35 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 12...12 V

  • largeur du capteur - 25.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067063629

Réf. Fournisseur

6063622

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

35...35 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

25.9 mm

hauteur du capteur:

71.5 mm

longueur du capteur:

53.2 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, OD5000, OD5000-C30W05, Plage de mesure: 25 mm ... 35 mm, Interface de communication: Ethernet, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 30 µm x 1.000 µm, Matériau du boî