Sick - capteurs de distance laser, OD85-20T1 - 6028958


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084112515
Réf. Sonepar
00067628958
Réf. Fournisseur
6028958
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
fréquence de commutation:
10000 Hz
standard pour interfaces:
RS-232
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...60 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
aluminium