Sick - capteurs de distance laser, PRO2-P100B25A1 - 6052873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 125...125 mm
taux de transfert de sortie - 55000 Hz
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067052873
Réf. Fournisseur
6052873
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
125...125 mm
taux de transfert de sortie:
55000 Hz
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...24 V
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
94.5 mm
longueur du capteur:
60 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Profiler, PRO2-P100B25A1, Plage de mesure: 75 mm ... 125 mm, Interface de communication: Série, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,3 mm x 32 mm, Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur femelle, HRS, 12 pôles (E/S, alimentation électrique), Sortie numérique: 3 x PNP



